- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 玄関ドア ドアガードのおすすめ人気ランキング
玄関ドア ドアガードのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新96件の「玄関ドア ドアガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアガード 玄関」、「玄関ドアU字ロック」、「ドアアーム」などの商品も取り扱っております。
BEST(ベスト)[金物]セフティガード
不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
材質亜鉛ダイカスト幅(mm)14全長(mm)135奥行(mm)27
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ガードロック玄関ドア用 取替ドアガード
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製色シルバーサイズ(mm)67×23.9×112
1セット
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
仕上サーチライト材質亜鉛ダイキャストビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
ガードロック外開きドア用 取替ドアガード
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ。受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製寸法(mm)67×23.9×112
末広金具(SUEHIRO)耐震用ドアファスナー(外開き) 304
付属品サッシ用皿ネジ M4×12 3本、バインドネジ M4×14 2本材質亜鉛ダイキャスト仕上シルバー塗装
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
色グレー材質(本体)シリコンゴム適合扉厚(mm)40程度までRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷




![セフティガード BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24804983-181022-02.jpg)



![ドアガード [外開き用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03694747-180827-02.jpg)